LED sijalka PIN DULUX D/E LED (EVG & Direktna) 6-13W 600lm 830 G24q-1 120st. brez zatemnitve Mat 220-240V F (4 PIN) [558663]
- Linija izdelkov: DULUX D/E LED (EVG & Direktna)
- Moč sijalke (W): 6-13
- Svetlobni tok (lm): 600
- Barva svetlobe: 830
- Okov: G24q-1
- Kot sevanja (st.): 120
- Možnost zatemnjevanja: brez zatemnitve
- Vrsta stekla/pokrova: Mat
- Nazivna napetost (V): 220-240
- Razred energijske učinkovitosti: F
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.