LED sijalka PIN DULUX D/E LED (EVG & Direktna) 10-26W 1100lm 840 G24q-3 120st. brez zatemnitve 169.8mm Mat 220V E (4 PIN) [822030]
- Linija izdelkov: DULUX D/E LED (EVG & Direktna)
- Moč sijalke (W): 10-26
- Svetlobni tok (lm): 1100
- Barva svetlobe: 840
- Okov: G24q-3
- Kot sevanja (st.): 120
- Možnost zatemnjevanja: brez zatemnitve
- Dolžina (mm): 169.8
- Vrsta stekla/pokrova: Mat
- Nazivna napetost (V): 220
- Razred energijske učinkovitosti: E
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.