LED sijalka PIN DULUX D LED (EM & Direktna) 9-26W 990lm 830 G24d-3 120st. brez zatemnitve 171mm Mat 220V E (2 PIN) [823174]
- Linija izdelkov: DULUX D LED (EM & Direktna)
- Moč sijalke (W): 9-26
- Svetlobni tok (lm): 990
- Barva svetlobe: 830
- Okov: G24d-3
- Kot sevanja (st.): 120
- Možnost zatemnjevanja: brez zatemnitve
- Dolžina (mm): 171
- Vrsta stekla/pokrova: Mat
- Nazivna napetost (V): 220
- Razred energijske učinkovitosti: E
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.