LED sijalka KLASIČNA MASTER LEDbulb VALUE 5,9-60W 806lm 927 E27 DIMM Bistra retrofit 220-240V D [929003057502]
- Linija izdelkov: MASTER LEDbulb
- Moč sijalke (W): 5,9-60
- Svetlobni tok (lm): 806
- Barva svetlobe: 927
- Okov: E27
- Možnost zatemnjevanja: zatemnitev
- Vrsta stekla/pokrova: Bistra retrofit
- Nazivna napetost (V): 220-240
- Razred energijske učinkovitosti: D
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.