LED sijalka KLASIČNA CorePro LEDbulb A67 17-150W 2452lm 827 E27 brez zatemnitve Bistra retrofit 220-240V D [929002055092]
- Linija izdelkov: CorePro LEDbulb
- Moč sijalke (W): 17-150
- Svetlobni tok (lm): 2452
- Barva svetlobe: 827
- Okov: E27
- Možnost zatemnjevanja: brez zatemnitve
- Vrsta stekla/pokrova: Bistra retrofit
- Nazivna napetost (V): 220-240
- Razred energijske učinkovitosti: D
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.