• Domov
  • LED cev T8 Univerzalna CorePro LEDTube Universal HO 23-58W 2700lm 865 G13 240st. brez zatemnitve 1500mm Mat 220-240V E

LED cev T8 Univerzalna CorePro LEDTube Universal HO 23-58W 2700lm 865 G13 240st. brez zatemnitve 1500mm Mat 220-240V E [929001869702]

ŠIFRA 2770016 EAN 8718696801765 PHILIPS 929001869702
LED cev T8 Univerzalna ima moč 23W za 58W, hladno belo barvo svetlobe 6500K, svetlobni tok 2700 lumnov, okov G13, deluje ne glede na vrsto napajanja in NI primerna za regulacijo svetlobe (dimanje).
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: CorePro LEDTube Universal HO
  • Moč sijalke (W): 23-58
  • Svetlobni tok (lm): 2700
  • Barva svetlobe: 865
  • Okov: G13
  • Kot sevanja (st.): 240
  • Možnost zatemnjevanja: brez zatemnitve
  • Dolžina (mm): 1500
  • Vrsta stekla/pokrova: Mat
  • Nazivna napetost (V): 220-240
  • Razred energijske učinkovitosti: E
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.