LED cev T8 Univerzalna CorePro LEDTube Universal HO 23-58W 2500lm 830 G13 240st. brez zatemnitve 1500mm Mat 220-240V F [929001869502]
- Linija izdelkov: CorePro LEDTube Universal HO
- Moč sijalke (W): 23-58
- Svetlobni tok (lm): 2500
- Barva svetlobe: 830
- Okov: G13
- Kot sevanja (st.): 240
- Možnost zatemnjevanja: brez zatemnitve
- Dolžina (mm): 1500
- Vrsta stekla/pokrova: Mat
- Nazivna napetost (V): 220-240
- Razred energijske učinkovitosti: F
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.