LED cev T8 Direktna vezava LEDTUBE T8 EM V 600 6,6-18W 800lm 840K G13 190st. brez zatemnitve 600mm mattirano 220V E [038983]
- Linija izdelkov: LEDTUBE T8 EM V
- Moč sijalke (W): 6,6-18
- Svetlobni tok (lm): 800
- Barva svetlobe: 840
- Okov: G13
- Kot sevanja (st.): 190
- Možnost zatemnjevanja: brez zatemnitve
- Dolžina (mm): 600
- Vrsta stekla/pokrova: mattirano
- Nazivna napetost (V): 220
- Razred energijske učinkovitosti: E
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.