LED cev T5 Retrofit MASTER LEDtube HF HE 16,5-28W 2500lm 865 G5 brez zatemnitve 1200mm Mat 90-130V D [929001391202]
- Linija izdelkov: MASTER LEDtube HF
- Moč sijalke (W): 16,5-28
- Svetlobni tok (lm): 2500
- Barva svetlobe: 865
- Okov: G5
- Možnost zatemnjevanja: brez zatemnitve
- Dolžina (mm): 1200
- Vrsta stekla/pokrova: Mat
- Nazivna napetost (V): 90-130
- Razred energijske učinkovitosti: D
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.