• Domov
  • LED cev T5 Direktna vezava MASTER LEDtube HO 26-54W 3800lm 830 G5 200st. brez zatemnitve 1200mm Mat 220-240V D

LED cev T5 Direktna vezava MASTER LEDtube HO 26-54W 3800lm 830 G5 200st. brez zatemnitve 1200mm Mat 220-240V D [929001908502]

ŠIFRA 2770039 EAN 8718696819210 PHILIPS 929001908502
LED cev T5 direktna vezava, ima moč 26W za 54W, okov G5, svetlobni tok 3800lm, toplo belo barvo svetlobe 3000K, ni primerna za regulacijo svetlobe (dimanje), lahko jo vežemo direktno na omrežje 220-240V.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: MASTER LEDtube HO
  • Moč sijalke (W): 26-54
  • Svetlobni tok (lm): 3800
  • Barva svetlobe: 830
  • Okov: G5
  • Kot sevanja (st.): 200
  • Možnost zatemnjevanja: brez zatemnitve
  • Dolžina (mm): 1200
  • Vrsta stekla/pokrova: Mat
  • Nazivna napetost (V): 220-240
  • Razred energijske učinkovitosti: D
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.