LED cev T5 Direktna vezava MASTER LEDtube HO 26-49W 3900lm 840 G5 200st. brez zatemnitve 1500mm Mat 220-240V D [929001908902]
- Linija izdelkov: MASTER LEDtube HO
- Moč sijalke (W): 26-49
- Svetlobni tok (lm): 3900
- Barva svetlobe: 840
- Okov: G5
- Kot sevanja (st.): 200
- Možnost zatemnjevanja: brez zatemnitve
- Dolžina (mm): 1500
- Vrsta stekla/pokrova: Mat
- Nazivna napetost (V): 220-240
- Razred energijske učinkovitosti: D
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.