LED cev T5 Direktna vezava LEDVANCE AC HE28 16-28W 2400lm 840 190st. 1149mm 220-240V D [AC46716]
- Linija izdelkov: LEDVANCE
- Moč sijalke (W): 16-28
- Svetlobni tok (lm): 2400
- Barva svetlobe: 840
- Kot sevanja (st.): 190
- Dolžina (mm): 1149
- Nazivna napetost (V): 220-240
- Razred energijske učinkovitosti: D
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.