LED cev T5 Direktna vezava LEDVANCE AC HE14 7-14W 1000lm 840 190st. 549mm 220-240V D [AC46722]
- Linija izdelkov: LEDVANCE
- Moč sijalke (W): 7-14
- Svetlobni tok (lm): 1000
- Barva svetlobe: 840
- Kot sevanja (st.): 190
- Dolžina (mm): 549
- Nazivna napetost (V): 220-240
- Razred energijske učinkovitosti: D
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.