LED cev T8 Univerzalna CorePro LEDTube Universal HO 18-36W 1850lm 830 G13 240st. brez zatemnitve 1200mm Mat 220-240V F [929001869202]
- Linija izdelkov: CorePro LEDTube Universal HO
- Moč sijalke (W): 18-36
- Svetlobni tok (lm): 1850
- Barva svetlobe: 830
- Okov: G13
- Kot sevanja (st.): 240
- Možnost zatemnjevanja: brez zatemnitve
- Dolžina (mm): 1200
- Vrsta stekla/pokrova: Mat
- Nazivna napetost (V): 220-240
- Razred energijske učinkovitosti: F
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.