LED cev T8 Direktna vezava LEDTUBE T8 EM P 13,5-36W 2100lm 840 G13 190st. brez zatemnitve 1200mm mattirano 220V D [036910]
- Linija izdelkov: LEDTUBE T8 EM P
- Moč sijalke (W): 13,5-36
- Svetlobni tok (lm): 2100
- Barva svetlobe: 840
- Okov: G13
- Kot sevanja (st.): 190
- Možnost zatemnjevanja: brez zatemnitve
- Dolžina (mm): 1200
- Vrsta stekla/pokrova: mattirano
- Nazivna napetost (V): 220
- Razred energijske učinkovitosti: D
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.