LED sijalka SPECIAL T PARATHOM SPC T26 za hladilnik, šivalni stroj 4-40W 470lm 827 E14 320st. brez zatemnitve 80mm Bistra retrofit 220-240V E [AC32152]
- Linija izdelkov: PARATHOM SPC T26
- Moč sijalke (W): 4-40
- Svetlobni tok (lm): 470
- Barva svetlobe: 827
- Okov: E14
- Kot sevanja (st.): 320
- Možnost zatemnjevanja: brez zatemnitve
- Dolžina (mm): 80
- Vrsta stekla/pokrova: Bistra retrofit
- Nazivna napetost (V): 220-240
- Razred energijske učinkovitosti: E
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.