LED sijalka REFLEKTORSKA SLV QPAR111 12,5W 1000lm 930K GU10 60st. DIMM Mat 220-240V F [1005280]
- Linija izdelkov: SLV
- Moč sijalke (W): 12,5
- Svetlobni tok (lm): 1000
- Barva svetlobe: 930
- Okov: GU10
- Kot sevanja (st.): 60
- Možnost zatemnjevanja: zatemnitev
- Vrsta stekla/pokrova: Mat
- Nazivna napetost (V): 220-240
- Razred energijske učinkovitosti: F
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.