LED sijalka REFLEKTORSKA MASTER LEDspot UE 2,4-50W 380lm 830 GU10 36st. 220-240V B [929003163102]
ŠIFRA 2807430
EAN 8719514421745
PHILIPS
929003163102
Led sijalka reflektorska premera fi 50mm, proizvajalca Philips ima moč 2,4W, svetlobni tok 380 lumnov, toplo belo svetlobo 3000K, kot osvetlitve 36 stopinj, okov/podnožje GU10, nima možnosti zatemnitve /dimanja.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: MASTER LEDspot
- Moč sijalke (W): 2,4-50
- Svetlobni tok (lm): 380
- Barva svetlobe: 830
- Okov: GU10
- Kot sevanja (st.): 36
- Nazivna napetost (V): 220-240
- Razred energijske učinkovitosti: B
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.