• Domov
  • LED sijalka REFLEKTORSKA Corepro LEDspot CLASSIC 4,6-50W 390lm 865 GU10 36st. brez zatemnitve 220-240V F

LED sijalka REFLEKTORSKA Corepro LEDspot CLASSIC 4,6-50W 390lm 865 GU10 36st. brez zatemnitve 220-240V F [929001218302]

ŠIFRA 2740941 EAN 8718696728413 PHILIPS 929001218302
Led sijalka reflektorska CorePro LEDspot ima moč 4,6W za 50W, svetlobni tok 390 lumnov, hladno belo barvo svetlobe 6500K, kot osvetlitve 36 stopinj, okov/podnožje GU10, napetost 230V in nima možnosti zatemnitve/dimanja.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Corepro LEDspot CLASSIC
  • Moč sijalke (W): 4,6-50
  • Svetlobni tok (lm): 390
  • Barva svetlobe: 865
  • Okov: GU10
  • Kot sevanja (st.): 36
  • Možnost zatemnjevanja: brez zatemnitve
  • Nazivna napetost (V): 220-240
  • Razred energijske učinkovitosti: F
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.