• Domov
  • LED sijalka REFLEKTORSKA CLASSIC LEDspotMV 4,9-50W 550lm 840 GU10 120st. brez zatemnitve Mat 220-240V E

LED sijalka REFLEKTORSKA CLASSIC LEDspotMV 4,9-50W 550lm 840 GU10 120st. brez zatemnitve Mat 220-240V E [929002981302]

ŠIFRA 2798410 EAN 8719514308657 PHILIPS 929002981302
Led sijalka reflektorska premera fi 50mm, proizvajalca Philips ima moč 4,9W, svetlobni tok 550 lumnov, nevtralno belo svetlobo 4000K, kot osvetlitve 120 stopinj, okov/podnožje GU10, nima možnosti zatemnitve /dimanja.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: CLASSIC LEDspotMV
  • Moč sijalke (W): 4,9-50
  • Svetlobni tok (lm): 550
  • Barva svetlobe: 840
  • Okov: GU10
  • Kot sevanja (st.): 120
  • Možnost zatemnjevanja: brez zatemnitve
  • Vrsta stekla/pokrova: Mat
  • Nazivna napetost (V): 220-240
  • Razred energijske učinkovitosti: E
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.