LED sijalka PIN DULUX T/E LED (EVG & Direktna) 10-26W 1100lm 840 GX24q-3 (4 PIN) 130st. brez zatemnitve 139.80000000000001mm Mat 220V E [822313]
- Linija izdelkov: DULUX T/E LED (EVG & Direktna)
- Moč sijalke (W): 10-26
- Svetlobni tok (lm): 1100
- Barva svetlobe: 840
- Okov: GX24q-3 (4 PIN)
- Kot sevanja (st.): 130
- Možnost zatemnjevanja: brez zatemnitve
- Dolžina (mm): 139.80000000000001
- Vrsta stekla/pokrova: Mat
- Nazivna napetost (V): 220
- Razred energijske učinkovitosti: E
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.