LED sijalka PIN DULUX S LED (EM & Direktna) 4-9W 550lm 840 G23 120st. brez zatemnitve 165mm Mat 220V D (2 PIN) [822993]
- Linija izdelkov: DULUX S LED (EM & Direktna)
- Moč sijalke (W): 4-9
- Svetlobni tok (lm): 550
- Barva svetlobe: 840
- Okov: G23
- Kot sevanja (st.): 120
- Možnost zatemnjevanja: brez zatemnitve
- Dolžina (mm): 165
- Vrsta stekla/pokrova: Mat
- Nazivna napetost (V): 220
- Razred energijske učinkovitosti: D
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.