LED sijalka PIN DULUX D/E LED (EVG & Direktna) 6-13W 660lm 840 G24q-1 120st. brez zatemnitve 142.80000000000001mm Mat 220V E (4 PIN) [821958]
- Linija izdelkov: DULUX D/E LED (EVG & Direktna)
- Moč sijalke (W): 6-13
- Svetlobni tok (lm): 660
- Barva svetlobe: 840
- Okov: G24q-1
- Kot sevanja (st.): 120
- Možnost zatemnjevanja: brez zatemnitve
- Dolžina (mm): 142.80000000000001
- Vrsta stekla/pokrova: Mat
- Nazivna napetost (V): 220
- Razred energijske učinkovitosti: E
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.