LED sijalka PIN CorePro LEDcapsule 3,2-40W 400lm 830 G9 300st. brez zatemnitve Prozorna 220-240V E [929002495602]
- Linija izdelkov: CorePro LEDcapsule
- Moč sijalke (W): 3,2-40
- Svetlobni tok (lm): 400
- Barva svetlobe: 830
- Okov: G9
- Kot sevanja (st.): 300
- Možnost zatemnjevanja: brez zatemnitve
- Vrsta stekla/pokrova: Prozorna
- Nazivna napetost (V): 220-240
- Razred energijske učinkovitosti: E
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.