LED sijalka PIN CorePro LEDcapsule 2-25W 220lm 827 G9 300st. brez zatemnitve Prozorna 220-240V E [929002495202]
ŠIFRA 2799107
EAN 8719514303898
PHILIPS
929002495202
LED sijalka proizvajalca Philips ima moč 2W za 25W, toplo belo svetlobo 2700K, svetlobni tok 220 lumnov in okov/vznožek G9, napetost 230V.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: CorePro LEDcapsule
- Moč sijalke (W): 2-25
- Svetlobni tok (lm): 220
- Barva svetlobe: 827
- Okov: G9
- Kot sevanja (st.): 300
- Možnost zatemnjevanja: brez zatemnitve
- Vrsta stekla/pokrova: Prozorna
- Nazivna napetost (V): 220-240
- Razred energijske učinkovitosti: E
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.