LED sijalka KLASIČNA PARATHOM CL A60 Mirror GOLD 7-50W 650lm 827 E27 300st. brez zatemnitve Bistra retrofit 220-240V F [AC32386]
- Linija izdelkov: PARATHOM CL A60
- Moč sijalke (W): 7-50
- Svetlobni tok (lm): 650
- Barva svetlobe: 827
- Okov: E27
- Kot sevanja (st.): 300
- Možnost zatemnjevanja: brez zatemnitve
- Vrsta stekla/pokrova: Bistra retrofit
- Nazivna napetost (V): 220-240
- Razred energijske učinkovitosti: F
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.