• Domov
  • LED sijalka KLASIČNA CorePro LEDbulb A60 8,5-75W 1055lm 827 E27 brez zatemnitve Bistra retrofit 220-240V E

LED sijalka KLASIČNA CorePro LEDbulb A60 8,5-75W 1055lm 827 E27 brez zatemnitve Bistra retrofit 220-240V E [929002025492]

ŠIFRA 2802512 EAN 8719514347120 PHILIPS 929002025492
Led sijalka klasične oblike-retrofit, proizvajalca Philips, ima moč 8,5W za žarnico 75W, svetlobni tok 1055 lumnov, toplo belo svetlobo 2700K, okov/podnožje E27, je bistra/prozorna in nima možnosti dimanja/zatemnitve.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: CorePro LEDbulb
  • Moč sijalke (W): 8,5-75
  • Svetlobni tok (lm): 1055
  • Barva svetlobe: 827
  • Okov: E27
  • Možnost zatemnjevanja: brez zatemnitve
  • Vrsta stekla/pokrova: Bistra retrofit
  • Nazivna napetost (V): 220-240
  • Razred energijske učinkovitosti: E
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.