LED sijalka KLASIČNA CorePro LEDbulb A60 8-60W 806lm 827 E27 200st. brez zatemnitve Mat 220-240V F [929002306208]
- Linija izdelkov: CorePro LEDbulb
- Moč sijalke (W): 8-60
- Svetlobni tok (lm): 806
- Barva svetlobe: 827
- Okov: E27
- Kot sevanja (st.): 200
- Možnost zatemnjevanja: brez zatemnitve
- Vrsta stekla/pokrova: Mat
- Nazivna napetost (V): 220-240
- Razred energijske učinkovitosti: F
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.