LED sijalka KLASIČNA CorePro LEDbulb A60 5-40W 470lm 865 E27 200st. brez zatemnitve Mat 220-240V A+ [929001304632]
- Linija izdelkov: CorePro LEDbulb
- Moč sijalke (W): 5-40
- Svetlobni tok (lm): 470
- Barva svetlobe: 865
- Okov: E27
- Kot sevanja (st.): 200
- Možnost zatemnjevanja: brez zatemnitve
- Vrsta stekla/pokrova: Mat
- Nazivna napetost (V): 220-240
- Razred energijske učinkovitosti: A+
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.