LED sijalka KLASIČNA CorePro LEDbulb A60 13-100W 1521lm 830 E27 200st. brez zatemnitve Mat 220-240V E [929003607608]

ŠIFRA 2846775 EAN 8720169169173 PHILIPS 929003607608
Led sijalka klasične oblike, proizvajalca Philips, ima moč 13W nadomešča žarnico 100W, svetlobni tok 1521 lumnov, toplo belo svetlobo 3000K, okov/podnožje E27 in je matirana, nima možnosti dimanja/zatemnitve.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: CorePro LEDbulb
  • Moč sijalke (W): 13-100
  • Svetlobni tok (lm): 1521
  • Barva svetlobe: 830
  • Okov: E27
  • Kot sevanja (st.): 200
  • Možnost zatemnjevanja: brez zatemnitve
  • Vrsta stekla/pokrova: Mat
  • Nazivna napetost (V): 220-240
  • Razred energijske učinkovitosti: E
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.