• Domov
  • LED sijalka KLASIČNA CLASSIC LED Bulb GLOBE G93 7-60W 806lm 827 E27 brez zatemnitve Mat retrofit 220-240V E

LED sijalka KLASIČNA CLASSIC LED Bulb GLOBE G93 7-60W 806lm 827 E27 brez zatemnitve Mat retrofit 220-240V E [929002370801]

ŠIFRA 2800371 EAN 8718699764692 PHILIPS 929002370801
Led sijalka klasične oblike Globe fi 93mm, ima moč 7W, ki nadomešča žarnico 60W, svetlobni tok 806 lumnov, toplo belo barvo svetlobe 2700K, okov/podnožje E27, je mat retrofit in nima možnosti dimanja/zatemnitve.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: CLASSIC LED Bulb
  • Moč sijalke (W): 7-60
  • Svetlobni tok (lm): 806
  • Barva svetlobe: 827
  • Okov: E27
  • Možnost zatemnjevanja: brez zatemnitve
  • Vrsta stekla/pokrova: Mat retrofit
  • Nazivna napetost (V): 220-240
  • Razred energijske učinkovitosti: E
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.