LED sijalka KLASIČNA CLASSIC LED Bulb A95 23-200W 3452lm 865 E27 brez zatemnitve Mat retrofit 220-240V D [929002373101]
- Linija izdelkov: CLASSIC LED Bulb
- Moč sijalke (W): 23-200
- Svetlobni tok (lm): 3452
- Barva svetlobe: 865
- Okov: E27
- Možnost zatemnjevanja: brez zatemnitve
- Vrsta stekla/pokrova: Mat retrofit
- Nazivna napetost (V): 220-240
- Razred energijske učinkovitosti: D
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.