LED sijalka KLASIČNA CLASSIC LED Bulb A95 23-200W 3452lm 840 E27 brez zatemnitve Mat retrofit 220-240V D [929002373001]

ŠIFRA 2791964 EAN 8718699764654 PHILIPS 929002373001
Led sijalka klasične oblike velikosti A95, proizvajalca Philips, ima moč 23W za 200W, svetlobni tok 3452 lumnov, nevtralno belo svetlobo 4000K, okov/podnožje E27, je matirana in nima možnosti dimanja/zatemnitve.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: CLASSIC LED Bulb
  • Moč sijalke (W): 23-200
  • Svetlobni tok (lm): 3452
  • Barva svetlobe: 840
  • Okov: E27
  • Možnost zatemnjevanja: brez zatemnitve
  • Vrsta stekla/pokrova: Mat retrofit
  • Nazivna napetost (V): 220-240
  • Razred energijske učinkovitosti: D
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.