LED sijalka KLASIČNA CLASSIC LED Bulb A67 17,5-150W 2452lm 865 E27 300st. brez zatemnitve Mat retrofit 220-240V D [929002372801]
- Linija izdelkov: CLASSIC LED Bulb
- Moč sijalke (W): 17,5-150
- Svetlobni tok (lm): 2452
- Barva svetlobe: 865
- Okov: E27
- Kot sevanja (st.): 300
- Možnost zatemnjevanja: brez zatemnitve
- Vrsta stekla/pokrova: Mat retrofit
- Nazivna napetost (V): 220-240
- Razred energijske učinkovitosti: D
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.