LED sijalka BUČKA CorePro LEDlustre P48 7-60W 806lm 827 E27 brez zatemnitve Mat 220-240V E [929002973002]
- Linija izdelkov: CorePro LEDlustre P48
- Moč sijalke (W): 7-60
- Svetlobni tok (lm): 806
- Barva svetlobe: 827
- Okov: E27
- Možnost zatemnjevanja: brez zatemnitve
- Vrsta stekla/pokrova: Mat
- Nazivna napetost (V): 220-240
- Razred energijske učinkovitosti: E
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.