LED sijalka BUČKA CorePro LEDlustre P45 4-25W 250lm 827 E27 brez zatemnitve Mat 220-240V A+ [929001157602]
- Linija izdelkov: CorePro LEDlustre P45
- Moč sijalke (W): 4-25
- Svetlobni tok (lm): 250
- Barva svetlobe: 827
- Okov: E27
- Možnost zatemnjevanja: brez zatemnitve
- Vrsta stekla/pokrova: Mat
- Nazivna napetost (V): 220-240
- Razred energijske učinkovitosti: A+
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.