LED cev T8 Retrofit MASTER LEDtube HF UO 24-58W 3700lm 840 G13 160st. 1500mm Mat 30-80V D [929001300302]
- Linija izdelkov: MASTER LEDtube HF
- Moč sijalke (W): 24-58
- Svetlobni tok (lm): 3700
- Barva svetlobe: 840
- Okov: G13
- Kot sevanja (st.): 160
- Dolžina (mm): 1500
- Vrsta stekla/pokrova: Mat
- Nazivna napetost (V): 30-80
- Razred energijske učinkovitosti: D
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.