LED cev T5 Retrofit MASTER LEDtube HF HE 20-35W 3000lm 865 G5 brez zatemnitve 1500mm Mat 120-160V A++ [929001391502]
- Linija izdelkov: MASTER LEDtube HF
- Moč sijalke (W): 20-35
- Svetlobni tok (lm): 3000
- Barva svetlobe: 865
- Okov: G5
- Možnost zatemnjevanja: brez zatemnitve
- Dolžina (mm): 1500
- Vrsta stekla/pokrova: Mat
- Nazivna napetost (V): 120-160
- Razred energijske učinkovitosti: A++
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.