LED cev T5 Direktna vezava LEDVANCE AC HE35 18-35W 2800lm 840 190st. 1449mm 220-240V D [AC46713]
- Linija izdelkov: LEDVANCE
- Moč sijalke (W): 18-35
- Svetlobni tok (lm): 2800
- Barva svetlobe: 840
- Kot sevanja (st.): 190
- Dolžina (mm): 1449
- Nazivna napetost (V): 220-240
- Razred energijske učinkovitosti: D
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.