Kompakt. fluo sijalka neinteg. SQUARE 2D 38W 835 GR10q (4 PIN) 2700lm G [817026]
- Linija izdelkov: SQUARE 2D
- Moč sijalke (W): 38
- Barva svetlobe: 835
- Okov: GR10q (4 PIN)
- Svetlobni tok (lm): 2700
- Razred energijske učinkovitosti: G
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.