Kompakt. fluo sijalka neinteg. DULUX L 24W 840 2G11 (4 PIN) 1800lm G [010755]
- Linija izdelkov: DULUX L
- Moč sijalke (W): 24
- Barva svetlobe: 840
- Okov: 2G11 (4 PIN)
- Svetlobni tok (lm): 1800
- Razred energijske učinkovitosti: G
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.