Kompakt. fluo sijalka neinteg. DULUX L 18W 840 2G11 (4 PIN) 1200lm A [010724]

ŠIFRA 1053982 EAN 4050300010724 OSRAM-Ledvance 010724
Kompaktna fluo sijalka / varčna žarnica proizvajalca Ledvance, ima moč 18W, nevtralno belo svetlobo 4000K ter 4pinsko podnožje/okov 2G11
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: DULUX L
  • Moč sijalke (W): 18
  • Barva svetlobe: 840
  • Okov: 2G11 (4 PIN)
  • Svetlobni tok (lm): 1200
  • Razred energijske učinkovitosti: A
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.