Halo žarnica 230V HALOLINE PRO 74,9mm 48W 2900K R7s DIMM 815lm G Dvojno vpetje 230V [64684]
- Linija izdelkov: HALOLINE PRO
- Dolžina (mm): 74,9
- Moč sijalke (W): 48
- Barvna temperatura (K): 2900
- Okov: R7s
- Možnost zatemnjevanja: DIMM
- Svetlobni tok (lm): 815
- Razred energijske učinkovitosti: G
- Oblika svetlobnega vira: Cev, dvojno vpetje
- Napetost svetlobnega vira (V): 230
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.