Halo žarnica 230V EcoHalo Capsules MV 29-40W 2800K G9 DIMM 370lm G 230V [925640644225]
ŠIFRA 2800376
EAN 8719514334632
PHILIPS
925640644225
Halogenska žarnica EcoHalo Capsules MV proizvajalca PHILIPS ima moč 28W za 40W, toplo belo barvo svetlobe 2800K, svetlobni tok 370 lumnov in okov G9, napetost 230V, ima možnost dimanja/zatemnitve.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: EcoHalo Capsules MV
- Moč sijalke (W): 29-40
- Barvna temperatura (K): 2800
- Okov: G9
- Možnost zatemnjevanja: DIMM
- Svetlobni tok (lm): 370
- Razred energijske učinkovitosti: G
- Napetost svetlobnega vira (V): 230
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.