Kompakt. fluo sijalka neinteg. MASTER PL-L 36W 840 2G11 (4 PIN) 2900lm G [927903408470]
- Linija izdelkov: MASTER PL-L
- Moč sijalke (W): 36
- Barva svetlobe: 840
- Okov: 2G11 (4 PIN)
- Svetlobni tok (lm): 2900
- Razred energijske učinkovitosti: G
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.