Kompakt. fluo sijalka neinteg. MASTER PL-C 26W 840 G24d-3 (2-PIN) 1800lm G [927906184040]

ŠIFRA 1116024 EAN 8711500621009 PHILIPS 927906184040
Kompaktna fluo sijalka / varčna žarnica proizvajalca Philips, ima moč 26W, nevtralno belo svetlobo 4000K ter 2pinsko podnožje/okov G24d-3
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: MASTER PL-C
  • Moč sijalke (W): 26
  • Barva svetlobe: 840
  • Okov: G24d-3 (2-PIN)
  • Svetlobni tok (lm): 1800
  • Razred energijske učinkovitosti: G
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.