Kompakt. fluo sijalka neinteg. DULUX S 9W 840 G23 (2 PIN) 600lm G [010588]
- Linija izdelkov: DULUX S
- Moč sijalke (W): 9
- Barva svetlobe: 840
- Okov: G23 (2 PIN)
- Svetlobni tok (lm): 600
- Razred energijske učinkovitosti: G
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.