Kompakt. fluo sijalka neinteg. DULUX L 55W 840 2G11 (4 PIN) 4800lm A+ [295879]
- Linija izdelkov: DULUX L
- Moč sijalke (W): 55
- Barva svetlobe: 840
- Okov: 2G11 (4 PIN)
- Svetlobni tok (lm): 4800
- Razred energijske učinkovitosti: A+
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.