Kompakt. fluo sijalka neinteg. DULUX L 36W 830 2G11 (4 PIN) 2900lm G [010793]
- Linija izdelkov: DULUX L
- Moč sijalke (W): 36
- Barva svetlobe: 830
- Okov: 2G11 (4 PIN)
- Svetlobni tok (lm): 2900
- Razred energijske učinkovitosti: G
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.