Kompakt. fluo sijalka neinteg. DULUX L 24W 830 2G11 (4 PIN) 1800lm A [010762]
- Linija izdelkov: DULUX L
- Moč sijalke (W): 24
- Barva svetlobe: 830
- Okov: 2G11 (4 PIN)
- Svetlobni tok (lm): 1800
- Razred energijske učinkovitosti: A
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.